pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLLS2050 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=200MM P=500MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLLS2050 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=200MM P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 247.2 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 244 mm

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646810489

Codice prodotto

ABBPLLS2050

Cod. produttore

PLLS2050

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

247.2 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

244 mm

Tipo di superficie:

Non trattato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 200MM P 500MM MI