ABB SPA - ABBPKST1000 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1099.5 mm
Altezza - 79.1 mm
Profondità - 3 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811417
Codice prodotto
ABBPKST1000
Cod. produttore
PKST1000
Produttore
ABB
Larghezza:
1099.5 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
3 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
N°2 profili per colonna singola IP31/IP41 L.1000mm.