ABB SPA - ABBPKST0301 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=300MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 399.8 mm
Altezza - 79.1 mm
Profondità - 3 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811554
Codice prodotto
ABBPKST0301
Cod. produttore
PKST0301
Produttore
ABB
Larghezza:
399.8 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
3 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Kit di chiusura tetto IP31/IP41. N°2 profili per colonna singola.