pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKOH3160 KIT OT 315/400 O. H=300MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKOH3160 KIT OT 315/400 O. H=300MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646792402

Codice prodotto

ABBPKOH3160

Cod. produttore

PKOH3160

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi / Set di fissaggio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Kit per OT - OTEV (160A) Kit per sezionatori di potenza OT, OTEV (160A) disponibile fino a 1600A sia nella versione orizzontale che verticale. Il kit comprende le apposite staffe di fissaggio, la piastra e il pannello con viti ad 1/4 di giro, incernierabile a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020. Per strutture con montante intermedio.