ABB SPA - ABBPKDT0700 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 799.5 mm
Altezza - 116 mm
Profondità - 15 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811493
Codice prodotto
ABBPKDT0700
Cod. produttore
PKDT0700
Produttore
ABB
Larghezza:
799.5 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
15 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
PROF.TETTO IP31 41 COL. AFFIANC. P 700MM


