ABB SPA - ABBPISG-17B.50 Guaina robotica UL/CSA rec.DN17 PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.1 mm
Diametro nominale - 20 mm
Diametro interno - 15.2 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030266706
Codice prodotto
ABBPISG-17B.50
Cod. produttore
PISG-17B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.1 mm
Diametro nominale:
20 mm
Diametro interno:
15.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
175 N
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
80 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no