ABB SPA - ABBPIHG-56S.30 Guaina robotica UL/CSA rec.DN56 PA12 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 67.2 mm
Diametro nominale - 68 mm
Diametro interno - 56.3 mm
Confezione
30 M
EAN
7630030266867
Codice prodotto
ABBPIHG-56S.30
Cod. produttore
PIHG-56S.30
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
67.2 mm
Diametro nominale:
68 mm
Diametro interno:
56.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
175 N
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
270 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no