pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIHG-56B.30 Guaina robotica UL/CSA rec.DN56 PA12 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIHG-56B.30 Guaina robotica UL/CSA rec.DN56  PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 67.2 mm

  • Diametro nominale - 68 mm

  • Diametro interno - 56.3 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030266874

Codice prodotto

ABBPIHG-56B.30

Cod. produttore

PIHG-56B.30

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

67.2 mm

Diametro nominale:

68 mm

Diametro interno:

56.3 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

175 N

Temperatura di esercizio:

-50...95 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Privo di alogeni:

no

Raggio di curvatura, dinamico:

270 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA ROBOTICA UL CSA REC.DN56 PA12 BK