ABB SPA - ABBPHTT-17B.50 Guaina p.medio TPE-A DN17 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 20 mm
Diametro interno - 16.2 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030266928
Codice prodotto
ABBPHTT-17B.50
Cod. produttore
PHTT-17B.50
Produttore
ABB
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
20 mm
Diametro interno:
16.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
70 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no