ABB SPA - ABBPHTG-36B.30 Guaina p.medio TPE-A DN36 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 42.5 mm 
- Diametro nominale - 40 mm 
- Diametro interno - 35.8 mm 
Confezione
- 30 M 
EAN
7630030267000
Codice prodotto
ABBPHTG-36B.30
Cod. produttore
PHTG-36B.30
Produttore
ABB
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro esterno:
42.5 mm
Diametro nominale:
40 mm
Diametro interno:
35.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
180 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


