pagina iniziale

ABB SPA - ABBPHDX6404 KIT XT6 3-4P FISSO MOT.INST.ORIZ. L800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPHDX6404 KIT XT6 3-4P FISSO MOT.INST.ORIZ. L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 781 mm

  • Altezza - 346 mm

  • Profondità - 52.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646925893

Codice prodotto

ABBPHDX6404

Cod. produttore

PHDX6404

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

781 mm

Altezza:

346 mm

Profondità:

52.5 mm

KIT XT6 3-4P FISSO MOT.ORIZZONTALE INST. W800