ABB SPA - ABBPHDX2402 KIT N.2 XT2 3-4P FISSO I ORIZ.H=500 L=80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 798 mm
Altezza - 498 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646819048
Codice prodotto
ABBPHDX2402
Cod. produttore
PHDX2402
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
798 mm
Altezza:
498 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
250 mm
Kit Xt2 Fix 3/4p Horizontal H=500 W=800 N2. PHDX2402