pagina iniziale

ABB SPA - ABBPHCX2417 KIT XT2 4P ESTR.+DIFF. INST.OR. L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPHCX2417 KIT XT2 4P ESTR.+DIFF. INST.OR. L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646789198

Codice prodotto

ABBPHCX2417

Cod. produttore

PHCX2417

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

250 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

600 mm

Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPHCX2417 - - KIT XT2 4P ESTR. DIFF. INST.OR. L 600MM