ABB SPA - ABBPFVS2243 SEGR.BARRE OGNI H H=200MM L=400MM MI VCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 234.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 475.2 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646796073
Codice prodotto
ABBPFVS2243
Cod. produttore
PFVS2243
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
234.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
475.2 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì