ABB SPA - ABBPFVS2060 SEGR.FRONT. BARRE H=200MM L=600MM SMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 217.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 647.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794895
Codice prodotto
ABBPFVS2060
Cod. produttore
PFVS2060
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
217.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
647.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì