ABB SPA - ABBPFVS2042 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=400MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 217.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 447.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795373
Codice prodotto
ABBPFVS2042
Cod. produttore
PFVS2042
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
217.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
447.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


