pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFRF1840 TELAIO FISSO RIDOTTO H1800 L400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFRF1840 TELAIO FISSO RIDOTTO H1800 L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 403 mm

  • Altezza - 1798 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646792730

Codice prodotto

ABBPFRF1840

Cod. produttore

PFRF1840

Produttore

ABB

Modello:

Profilo

Larghezza:

403 mm

Altezza:

1798 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

14 mm

Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPFRF1840 - - TELAIO FISSO RIDOTTO H1800 L400