ABB SPA - ABBPFNL1880 TELAIO FISSO INLINE H=1800MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 110 mm
Altezza - 55 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1810 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646807519
Codice prodotto
ABBPFNL1880
Cod. produttore
PFNL1880
Produttore
ABB
Modello:
Profilo
Larghezza:
110 mm
Altezza:
55 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1810 mm
Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPFNL1880 - - TELAIO FISSO INLINE H 1800MM L 800MM


