ABB SPA - ABBPFCF8050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 740 mm
Altezza - 440 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786661
Codice prodotto
ABBPFCF8050
Cod. produttore
PFCF8050
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
740 mm
Altezza:
440 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.