pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF8035 FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 800X350MM LX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF8035 FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 800X350MM LX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646870612

Codice prodotto

ABBPFCF8035

Cod. produttore

PFCF8035

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

0 mm

FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 800X350MM LX PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE