ABB SPA - ABBPFCF4070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=400MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 340 mm
Altezza - 640 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786524
Codice prodotto
ABBPFCF4070
Cod. produttore
PFCF4070
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
340 mm
Altezza:
640 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
FLANGIA ING.CAVI FISSA L 400MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


