ABB SPA - ABBPFCF1050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 940 mm
Altezza - 440 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786708
Codice prodotto
ABBPFCF1050
Cod. produttore
PFCF1050
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
940 mm
Altezza:
440 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
FLANGIA ING.CAVI FISSA L 1000MM P 500MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


