pagina iniziale

ABB SPA - ABBPF4030 PIASTRA LAMIERA ZIN.400X300MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPF4030 PIASTRA LAMIERA ZIN.400X300MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646008398

Codice prodotto

ABBPF4030

Cod. produttore

PF4030

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

400 mm

Larghezza:

300 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato