ABB SPA - ABBPF1280 PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X800(HXL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646007957
Codice prodotto
ABBPF1280
Cod. produttore
PF1280
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato