pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG2820 PORTA VETRO IP40 H=2000L=1000(800+200VCI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG2820 PORTA VETRO IP40 H=2000L=1000(800+200VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783202

Codice prodotto

ABBPDLG2820

Cod. produttore

PDLG2820

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

1019 mm

Altezza:

1998 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PORTA VETRO IP40 H 2000L 1000(800 200VCI