ABB SPA - ABBPDLG2640 PORTA VETRO IP40 H=2000L=1000(600+400VCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783196
Codice prodotto
ABBPDLG2640
Cod. produttore
PDLG2640
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
1019 mm
Altezza:
1998 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri