ABB SPA - ABBPDLG1882 PORTA VETRO IP65 H=1800L=1000(800+200VCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783530
Codice prodotto
ABBPDLG1882
Cod. produttore
PDLG1882
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
1019 mm
Altezza:
1798 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri