pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB2060 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB2060 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783370

Codice prodotto

ABBPDLB2060

Cod. produttore

PDLB2060

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

619 mm

Altezza:

1998 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PORTA CIECA IP40 H 2000MM L 600MM