ABB SPA - ABBPDLB1886 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=800MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783257
Codice prodotto
ABBPDLB1886
Cod. produttore
PDLB1886
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
819 mm
Altezza:
1798 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri