ABB SPA - ABBPCVS3256 CUBICOLO P3 H=250MM L=600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 390 mm
Larghezza - 300 mm
Con ingresso cavi - no
Con serratura - no
Tipo di costruzione - Kit di assemblaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646908773
Codice prodotto
ABBPCVS3256
Cod. produttore
PCVS3256
Produttore
ABB
Altezza:
390 mm
Larghezza:
300 mm
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì