pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS0306 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=300MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS0306 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=300MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 290 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793591

Codice prodotto

ABBPCVS0306

Cod. produttore

PCVS0306

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

290 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

40 mm

Tipo di superficie:

Non trattato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

ANG. PAN.LEXAN P0 H 300MM L 600MM