pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRS0388 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=388MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRS0388 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=388MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 388 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783981

Codice prodotto

ABBPCRS0388

Cod. produttore

PCRS0388

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

388 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L 388MM DI MONTAGGIO PER ARMADI