ABB SPA - ABBPCRM1238 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1238MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 1238 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783868
Codice prodotto
ABBPCRM1238
Cod. produttore
PCRM1238
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
1238 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
47.5 mm
N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 1238MM DI MONTAGGIO PER ARMADI