pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM0288 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=288MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM0288 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=288MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 288 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783721

Codice prodotto

ABBPCRM0288

Cod. produttore

PCRM0288

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

288 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

Traverse – Lamiera zincata. Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro.