pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCKI0400 TRAVERSA INTERMEDIA L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCKI0400 TRAVERSA INTERMEDIA L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 410 mm

  • Altezza - 71 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646788108

Codice prodotto

ABBPCKI0400

Cod. produttore

PCKI0400

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

410 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

40 mm

TRAVERSA INTERMEDIA L 400MM DI MONTAGGIO PER ARMADI