pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCIS0900 TRAVERSA INTERMEDIA SEGR.3B P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCIS0900 TRAVERSA INTERMEDIA SEGR.3B P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 910 mm

  • Altezza - 71 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797247

Codice prodotto

ABBPCIS0900

Cod. produttore

PCIS0900

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

910 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

40 mm

TRAVERSA INTERMEDIA SEGR.3B P 900MM DI MONTAGGIO PER ARMADI