ABB SPA - ABBPCFM1250 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=1250MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 1250 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781086
Codice prodotto
ABBPCFM1250
Cod. produttore
PCFM1250
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
1250 mm
Profondità:
47.5 mm
N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L P 1250MM DI MONTAGGIO PER ARMADI