ABB SPA - ABBPCFM0900 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781116
Codice prodotto
ABBPCFM0900
Cod. produttore
PCFM0900
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
47.5 mm
Codice Ordine: PCFM0900 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata


