pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCCM0900 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCCM0900 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 47.5 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787828

Codice prodotto

ABBPCCM0900

Cod. produttore

PCCM0900

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

47.5 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P 900MM DI MONTAGGIO PER ARMADI