pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCCM0300 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCCM0300 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787699

Codice prodotto

ABBPCCM0300

Cod. produttore

PCCM0300

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

Traverse per vano cavi interno – Lamiera zincata. Traverse per vano cavi interno in lamiera zincata. Per applicazioni con In ≤4000A completo di squadrette di fissaggio.