pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS3010 CELLA CIECA H=300MM L=1000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS3010 CELLA CIECA H=300MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793409

Codice prodotto

ABBPCBS3010

Cod. produttore

PCBS3010

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 300MM L 1000MM