ABB SPA - ABBPCBS1040 CELLA CIECA H=100MM L=400MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Altri
Larghezza - 400 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793188
Codice prodotto
ABBPCBS1040
Cod. produttore
PCBS1040
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
400 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì