pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP8070 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP8070 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 802 mm

  • Altezza - 701 mm

  • Profondità - 27.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781604

Codice prodotto

ABBPBWP8070

Cod. produttore

PBWP8070

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

802 mm

Altezza:

701 mm

Profondità:

27.5 mm

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

802 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

27.5 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi ABB - serie/ modello ABBPBWP8070 - - KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 800MM P 700MM