ABB SPA - ABBPBWP8030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=300MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 802 mm
Altezza - 31 mm
Profondità - 27.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781581
Codice prodotto
ABBPBWP8030
Cod. produttore
PBWP8030
Produttore
ABB
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
802 mm
Altezza:
31 mm
Profondità:
27.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
802 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
27.5 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no