pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP6030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP6030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 602 mm

  • Altezza - 301 mm

  • Profondità - 27.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781406

Codice prodotto

ABBPBWP6030

Cod. produttore

PBWP6030

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

602 mm

Altezza:

301 mm

Profondità:

27.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

602 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

27.5 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Fondo a vaschetta in lamiera zincata completo di apposito Kit squadrette ordinabile anche separatamente PBRB0004. Il fondo consente applicazioni per quadri senza zoccolo, e rende possibile il fissaggio a terra. Il fissaggio dello zoccolo, dove richiesto,avviene dall’interno. LxP: 600X300