ABB SPA - ABBPBWP3050 KIT FONDO CON/SEN. Z.L/P=300MM P/L=500MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 505 mm
Altezza - 302 mm
Profondità - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781291
Codice prodotto
ABBPBWP3050
Cod. produttore
PBWP3050
Produttore
ABB
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
505 mm
Altezza:
302 mm
Profondità:
26 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
505 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
26 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no