pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP3030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=300MM P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP3030 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=300MM P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 302 mm

  • Altezza - 301 mm

  • Profondità - 27.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781284

Codice prodotto

ABBPBWP3030

Cod. produttore

PBWP3030

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

302 mm

Altezza:

301 mm

Profondità:

27.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

302 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

27.5 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 300MM P 300MM PER ARMADI ABB