ABB SPA - ABBPBSC1250 BARRA SAGOMATA RAME 70x10 L=1750MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 1750 mm
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783943
Codice prodotto
ABBPBSC1250
Cod. produttore
PBSC1250
Produttore
ABB
Modello:
Profilo
Larghezza:
1750 mm
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barre di distribuzione a profilo sagomato di L=1750mm.