pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBSC1000 BARRA SAGOMATA RAME 67X10 L=1750MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBSC1000 BARRA SAGOMATA RAME 67X10 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783936

Codice prodotto

ABBPBSC1000

Cod. produttore

PBSC1000

Produttore

ABB

Modello:

Profilo

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA SAGOMATA IN RAME IN 1000A LUNGHEZZA =1750MM