ABB SPA - ABBPBFC8010 BARRA PIATTA RAME 80X10 L=1750MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 1750 mm
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784100
Codice prodotto
ABBPBFC8010
Cod. produttore
PBFC8010
Produttore
ABB
Modello:
Piatta
Larghezza:
1750 mm
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
BARRA PIATTA RAME 80X10 L 1750MM PER ARMADI